VUVG-B18-P53E-ZT-F-1T1L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-B18-P53E-ZT-F-1T1L
Rubix:799264684000
fabricante:8004895
EAN:4052568277604
brand logo

Resumen técnico

Tipovuvg dispensador universal
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-B18-P53E-ZT-F-1T1L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Tipovuvg dispensador universal
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico850 l/min
126,05 € Sin IVA
/ unidad
152,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días