MEBH-5/2-D-3-ZSR-C

Electroválvula MEBH-5/2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Rubix:798199897000
fabricante:184507
EAN:4052568014438
MEBH-5/2-D-3-ZSR-C Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MEBH-5/2-D-3-ZSR-C


Electrodistribuidor MEBH-5/2-D-3-ZSR-C con racor instantáneo central Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto957,5 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,20 Sin IVA
/ unidad
336,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días