VQZ115-5MO1-M5-PR-Q

VQZ115, serie 100, electroválvula de 3 orificios, orificio del cuerpo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ115-5MO1-M5-PR-Q
Rubix:799246555000
fabricante:VQZ115-5MO1-M5-PR-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 3/2 serie vqz vqz115-5mo1-m5-pr-q
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VQZ115-5MO1-M5-PR-Q


Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio del cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido : aire, gas inerteRango de presión de funcionamiento : 0.1 - 0.7MP(versión alta presión 1.0MPa)0.2mm² (válvula)Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VACTiempo de respuesta ms 2 : estándar 1W 10 o menos;alta presión 1W, bajo vataje y AC 13 o menos

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula 3/2 serie vqz vqz115-5mo1-m5-pr-q
Número de puertos3
71,54 € Sin IVA
/ unidad
86,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días