EVS7-6-FJG-D-3CV-Q 00056103
Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, tamaño ISO 1 serie VS7-6
Ver información técnicaReferencias
SMC:EVS7-6-FJG-D-3CV-Q
Rubix:752103470043
fabricante:EVS7-6-FJG-D-3CV-Q
EAN:3618036114362

Detalles de producto : EVS7-6-FJG-D-3CV-Q 00056103
Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El sello de metal a metal permite utilizar el dispensador con aire seco no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. El VS7 está disponible en 2 o 3 posiciones, mono o biestable. Los encabezados están disponibles con una amplia variedad de funciones y conexiones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 677 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,17 € Sin IVA
/ unidad
168,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días