MVH-5/3B-3/8-B

Electroválvula MVH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5/3B-3/8-B
Rubix:798197022000
fabricante:19699
EAN:4052568113384
MVH-5/3B-3/8-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5/3B-3/8-B


Electroválvula distribuidora MVH-5/3B-3/8-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2600 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1000 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2600 l/min
436,74 € Sin IVA
/ unidad
528,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días