MHE3-M1H-3/2O-1/8

Electroválvula MHE3-M1H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MHE3-M1H-3/2O-1/8
Rubix:798199965000
fabricante:525166
EAN:4052568082772
MHE3-M1H-3/2O-1/8 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula de control direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHE3-M1H-3/2O-1/8


Electroválvula MHE3-M1H-3/2O-1/8 Función de válvula=3/2 abierta, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=14 mm, caudal nominal estándar=200 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto144 g
Tipoválvula de control direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,32 Sin IVA
/ unidad
100,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días