VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L
Rubix:799264656000
fabricante:574224
EAN:4052568222321
VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto59,22 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,86 Sin IVA
/ unidad
161,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días