MHE2-MS1H-3/2G-M7

Electroválvula MHE2-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE2-MS1H-3/2G-M7
Rubix:798200387000
fabricante:196131
EAN:4052568159191
MHE2-MS1H-3/2G-M7 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE2-MS1H-3/2G-M7


Electroválvula MHE2-MS1H-3/2G-M7 válvula individual, conmutación rápida. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal estándar=100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x110x15 mm
Peso neto69 g
Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tensión24 V
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
92,72 € Sin IVA
/ unidad
112,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días