VQC1300N-51

Electroválvula VQC1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQC1300N-51
Rubix:799052982000
fabricante:VQC1300N-51
EAN:3618036551242
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQC1300N-51


La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC1000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.7 bar
Tasa de flujo volumétrico158 l/min
Rango de presión0,1 - 0,7 mpa
Presión de servicio mín.1 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
102,50 Sin IVA
/ unidad
124,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días