Referencias
SMC:VZM550-01-34B
Rubix:798106966000
fabricante:VZM550-01-34B
EAN:3618036500820

Documentos
Detalles de producto : VZM550-01-34B
La serie VZM es una válvula mecánica de 5 puertos. Es de diseño compacto con una gran capacidad de flujo (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). La VZM está disponible en un estilo de bobina de metal o goma, con una variedad de opciones de actuador y piloto externo opcional.
VZM500, Serie Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x133x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 136 g |
| Tipo | distribuidores 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 589 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,39 € Sin IVA
/ unidad
74,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días