VT307-5DZ1-01F-F-Q

Electroválvula 3/2 serie VT307

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VT307-5DZ1-01F-F-Q
Rubix:798358352000
fabricante:TU0604BU3-100
EAN:3618036540680
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VT307-5DZ1-01F-F-Q


Gran capacidad de flujo, pero tamaño compacto. Bajo consumo de energía. Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Orificio universal) La portabilidad selectiva puede proporcionar 6 funciones de válvula, como válvula N.C., válvula N.O., válvula divisora, válvula selectora, etc. La válvula múltiple se puede convertir fácilmente de N.C. normalmente cerrada a N.O. normalmente abierta simplemente girando la cubierta del interruptor.
VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa

Información técnica


Atributos
Peso neto207 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico187 l/min
43,42 Sin IVA
/ unidad
52,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días