VM1010-4N-00

Válvula micromecánica VM1000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VM1010-4N-00
Rubix:752400011043
fabricante:VM1010-4N-00
EAN:3618036580624
brand logo
Resumen técnico
Tipoportado inferior
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VM1010-4N-00


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM1000, Microválvula mecánica

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x30x11 mm
Peso neto703 g
Tipoportado inferior
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,18 Sin IVA
/ unidad
20,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días