VSVA-B-T32H-AH-A2-1R5L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-T32H-AH-A2-1R5L
Rubix:798203585000
fabricante:546766
EAN:4052568185138
VSVA-B-T32H-AH-A2-1R5L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-T32H-AH-A2-1R5L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto155,18 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.8 bar
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
Rango de presión3/8 bar
185,96 € Sin IVA
/ unidad
225,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días