SY3120-5LOUD-C4-Q 00096142
Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SY3000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SY3120-5LOUD-C4-Q
Rubix:751610043043
fabricante:SY3120-5LOUD-C4-Q
EAN:3618036192827

Documentos
Detalles de producto : SY3120-5LOUD-C4-Q 00096142
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables para sus requisitos. La serie ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,52 € Sin IVA
/ unidad
78,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días