Referencias
Festo:VUVG-L18-M52-RZT-G14-1H2L-F1A
Rubix:799258038000
fabricante:8172844
EAN:4052568617967

Detalles de producto : VUVG-L18-M52-RZT-G14-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 bar ... 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,06 € Sin IVA
/ unidad
116,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días