VQC2100N-51

Electroválvula VQC1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQC2100N-51
Rubix:798147875000
fabricante:VQC2100N-51
EAN:3618036550795
VQC2000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQC2100N-51


La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC2000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico466 l/min
70,12 € Sin IVA
/ unidad
84,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días