MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K

Electroválvula MHE2-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K
Rubix:798198558000
fabricante:196137
EAN:4052568159221
MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K


Electrodistribuidor MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K Distribuidor individual, de conmutación rápida, con cable. Función de distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)156x27x95 mm
Peso neto120 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
102,48 Sin IVA
/ unidad
124,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días