SYJA7120-01F

Válvula neumática de 3 vías SYJA300/500/700

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SYJA7120-01F
Rubix:751606107043
fabricante:00043283
EAN:3618036146905
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor 5/2 - 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYJA7120-01F


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en el ahorro de espacio y rendimiento superior que añade un valor real a esta serie. Tanto si se utiliza sobre una sub-base como si se trata de una válvula individual, su delgado perfil aumenta la flexibilidad del diseño y reduce las necesidades de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de excitador de baja potencia (0,5 vatios de serie), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo a través de los relés de salida del PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección del circuito contra sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse sobre sub-bases, o individualmente sobre sub-bases, ofreciendo una amplia gama de soluciones que se adaptan a sus necesidades de ingeniería.
SYJA7000, Válvula de accionamiento neumático de 4/5 vías

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tipodistribuidor 5/2 - 5/3
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico626 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,45 Sin IVA
/ unidad
92,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días