VXS265KLA

Electroválvula 2/2 para vapor serie VXS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXS265KLA
Rubix:799035817000
fabricante:VXS265KLA
EAN:3618036506440
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 2/2
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VXS265KLA


SMC renueva su gama de distribuidores de control de fluidos con la serie VXS para ofrecer soluciones específicamente diseñadas para aplicaciones con vapor y agua caliente. Estos nuevos distribuidores de diferencial de presión cero no requieren ningún fluido a presión para funcionar y ofrecen una fuga de aire mínima, lo que mejora su fiabilidad global. Con una vida útil ampliada a 3 millones de ciclos, los distribuidores VXS están equipados con un rascador de rendimiento mejorado, que contribuye a limitar la penetración de cuerpos extraños y así reducir la contaminación. Con menor consumo de energía, estos nuevos modelos ofrecen un funcionamiento ecológico y son más silenciosos gracias a un amortiguador elástico. Disponibles con cuerpo de latón o de acero inoxidable a elección, con roscas de 1/4" a 1", una bobina de clase H y una opción sin lubricación, los distribuidores VXS son adecuados para aplicaciones muy diversas, en particular para procesos de esterilización, calefacción y prensado en distintos sectores.
VXS2, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para vapor

Información técnica


Atributos
Peso neto1330 g
Tipoelectroválvula 2/2
Número de puertos2
193,93 Sin IVA
/ unidad
234,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días