Referencias
Festo:VMEF-RT-M32-M-G18
Rubix:799146984000
fabricante:8049239
EAN:4052568295325

Documentos
Detalles de producto : VMEF-RT-M32-M-G18
Las válvulas accionadas mecánicamente se utilizan a menudo como "válvulas de señal", y devuelven una señal neumática al controlador. Esta señal, por ejemplo "posición final alcanzada", se transmite a través de una válvula accionada por vástago o rodillo.
Cualidades
-Pequeño y compacto para una amplia gama de aplicaciones neumáticas
Extraordinario rendimiento neumático para una amplia gama de aplicaciones
Bajo peso
Mínimas fuerzas de accionamiento
La flexibilidad de las conexiones neumáticas de trabajo ofrece una solución práctica para diferentes requisitos
Extraordinario rendimiento neumático para una amplia gama de aplicaciones
Bajo peso
Mínimas fuerzas de accionamiento
La flexibilidad de las conexiones neumáticas de trabajo ofrece una solución práctica para diferentes requisitos
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de palanca de rodillo |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 750 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,09 € Sin IVA
/ unidad
107,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días