VP542-5YO1-02FA

Electroválvula 3/2 serie VP500

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP542-5YO1-02FA
Rubix:799251973000
fabricante:VP542-5YO1-02FA
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VP542-5YO1-02FA


Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
VP500, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano (Nuevo modelo)

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,04 Sin IVA
/ unidad
124,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días