VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1
Rubix:798203601000
fabricante:547078
EAN:4052568185947
VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva con conector simple
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)129x27x82 mm
Peso neto252 g
Tipoválvula estándar vsva con conector simple
Número de puertos5
104,10 € Sin IVA
/ unidad
125,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días