VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L
Rubix:798200048000
fabricante:534536
EAN:4052568168308
VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)155x25x92 mm
Peso neto271,4 g
Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
118,63 € Sin IVA
/ unidad
143,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días