Referencias
Festo:VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1
Rubix:798671771000
fabricante:575503
EAN:4052568260606

Documentos
Detalles de producto : VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Electroválvula VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1 Función de la válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=26,5 mm, caudal nominal estándar=1300 l/min, presión de funcionamiento=2,5 - 10 bar
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 382,2 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vuvs |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,70 € Sin IVA
/ unidad
109,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días