MFH-2-M5

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-2-M5
Rubix:752200364113
fabricante:4573
EAN:4052568008529
MFH-2-M5 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula con programa adicional
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-2-M5


Electrodistribuidor MFH-2-M5 con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=2/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=75 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar, Diseño=Asiento plano

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x29x48 mm
Peso neto62,3 g
Tipoelectroválvula con programa adicional
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico75 l/min
107,05 € Sin IVA
/ unidad
129,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días