VFM350-02-34B

Válvula de accionamiento mecánico serie VFM200/300 5/2 y 5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFM350-02-34B
Rubix:798063081000
fabricante:VFM350-02-34B
EAN:3618036594270
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VFM350-02-34B


La serie VFM es una válvula mecánica 5/2 y 5/3 compacta disponible con una junta de goma (VFM300) o metálica (VFM200). Esta serie ofrece una gran capacidad de caudal (Cv 1.0) y una alta tasa de ciclos. La serie VFM ofrece una opción de cuerpo con pilotaje interno o externo y una variedad de actuadores.
VFM300, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías, Junta de goma, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x140x40 mm
Peso neto226 g
Tipoválvula de control direccional 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico982 l/min
85,36 € Sin IVA
/ unidad
103,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días