MFH-5/3G-D-3-S-C-EX

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3G-D-3-S-C-EX
Rubix:798199333000
fabricante:535974
EAN:4052568170240
MFH-5/3G-D-3-S-C-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3G-D-3-S-C-EX


Electrodistribuidor MFH-5/3G-D-3-S-C-EX con accionamiento manual auxiliar, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1013 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
365,51 € Sin IVA
/ unidad
442,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días