VP342-5DZ1-02FA

Electroválvula 3/2 serie VP300

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP342-5DZ1-02FA
Rubix:798605878000
fabricante:VP342-5DZ1-02FA
EAN:3618036565850
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VP342-5DZ1-02FA


Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
•3 Port Pilot Operated Poppet (VP300).
•Port size: 1/8, 1/4.
•Body ported, Base mounted.
•Normally Closed or Normally Open (Changeable).

Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard (Internal pilot)
Pressure Specification: Standard (0.7 MPa)
Coil Specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical Entry: D (DIN terminal, With connector)
Light and Surge Voltage Suppressor: Z (With light and surge voltage)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 02 (1/4)
Thread: F [G (PF)]
Actuation: A (Normally Closed)
Option: None
Made to Order: None

Información técnica


Atributos
Peso neto220 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,15 Sin IVA
/ unidad
115,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días