VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4
Rubix:799264364000
fabricante:1491917
EAN:4052568106836
VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula vzwd-l-m22c-m-g18-60-v
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
electroválvula VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4 de accionamiento directo, conexión G1/8. Diseño=Distribuidor de clapeta con mando directo, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Montaje en tuberías

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto478,2 g
Tipoelectroválvula vzwd-l-m22c-m-g18-60-v
Número de puertos2
90,66 Sin IVA
/ unidad
109,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días