SS5Q23-10FD0-D-Q 00095756

Base múltiple SQ2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5Q23-10FD0-D-Q
Rubix:752104802043
fabricante:SS5Q23-10FD0-D-Q
EAN:3618036217834
SMC SUB PLATE 10 PCE SS5Q23-10FD0-D-Q

Resumen técnico

Tipounidad enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5Q23-10FD0-D-Q 00095756


Las electroválvulas 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñadas para aplicaciones que requieren alta velocidad y frecuencia, una larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta notables de 12 ms máx. para el modelo SQ1000, 20 ms máx. para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Una amplia gama de opciones está disponible.
SS5Q23-F, Serie 2000 Bloque plug in, bloque para multiconector sub-D

Información técnica


Atributos
Peso neto804 g
Tipounidad enchufable
Número de puertos5
213,95 € Sin IVA
/ unidad
258,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días