Referencias
Festo:CPE18-P1-5/3B-1/4
Rubix:798195653000
fabricante:550161
EAN:4052568192020

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor de base cpe 18-p1-5 5/3b-1/4 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : CPE18-P1-5/3B-1/4
Distribuidor de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Alta densidad de montaje, con conector CNOMO. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=A través de interfaz de pilotaje según ISO 15218, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar
Base valve CPE18-P1-5/3B-1/4 high packing density, with CNOMO interface. Valve function=5/3 vented, Actuation=pneumatic, Width=18 mm, Nominal flow=1300 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar
Cualidades
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor de base cpe 18-p1-5 5/3b-1/4 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,78 € Sin IVA
/ unidad
176,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días