VHK2A-12F-12F

Válvula mecánica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VHK2A-12F-12F
Rubix:798997525000
fabricante:VHK2A-12F-12F
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula mecánica
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VHK2A-12F-12F


La válvula de dedo serie VHK tiene una gran área efectiva de 2. 0 a 17. 5mm². Esta serie comienza con un diámetro exterior mínimo del tubo de ø4. La dirección de la válvula indica claramente si la válvula está abierta o cerrada (de cerrada a abierta es en sentido contrario a las agujas del reloj). La clasificación del pomo por diferencia de color facilita la distinción entre válvulas de 2 puertos (gris) y válvulas de 3 puertos (azul). El pomo del modelo ignífugo opcional, tanto si utiliza la válvula de 2 como de 3 puertos, es rojo.

Cualidades

-Válvula de dedo, estándar
Fluido: aire

Información técnica


Atributos
Tipoválvula mecánica
Número de puertos3
13,46 € Sin IVA
/ unidad
16,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días