Referencias
SMC:VQC2A01-51
Rubix:799157847000
fabricante:VQC2A01-51
EAN:3618036549966

Documentos
Detalles de producto : VQC2A01-51
La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC2000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,32 € Sin IVA
/ unidad
123,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días