VDW250-5G-2-01-Q 00056230

Electroválvula 3/2 Serie VDW200/300

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VDW250-5G-2-01-Q
Rubix:751607545043
fabricante:VDW250-5G-2-01-Q
EAN:3618036600971
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VDW250-5G-2-01-Q 00056230


La serie VDW200/300 es una electroválvula compacta de accionamiento directo y 3 puertos para agua, aire y vacío. El uso de un material magnético exclusivo reduce la resistencia de funcionamiento de las piezas móviles, lo que mejora la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión.
VCW200/300, Electroválvula de 2 vías para agua y aire

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Tipoelectroválvula 3/2
Número de puertos3
23,47 € Sin IVA
/ unidad
28,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días