MN1H-2-3/4-MS

Electroválvula MN1H-2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-2-3/4-MS
Rubix:752200430113
fabricante:161731
EAN:4052568012434
MN1H-2-3/4-MS Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula mn1h
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-2-3/4-MS


Electroválvula MN1H-2-3/4-MS con anulación manual, sin bobina de solenoide o toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Estructura de diseño=válvula de diafragma, tipo de accionamiento=eléctrico, principio de sellado=suave, posición de montaje=cualquiera, tipo de montaje=instalación de línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)127x110x95 mm
Peso neto1325 g
Tipoelectroválvula mn1h
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico10000 l/min
225,84 € Sin IVA
/ unidad
273,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días