VFS2600-5FZ-Q 00056720

Serie VFS Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFS2600-5FZ-Q
Rubix:751607609043
fabricante:VFS2600-5FZ-Q
EAN:3618036590739
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VFS2600-5FZ-Q 00056720


La serie VFS consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas metálicas y colectores montados en la base o en el cuerpo. Los colectores montados en la base están disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los colectores con cuerpo están disponibles con bases de colector tipo barra o separadas. Los tamaños de las conexiones oscilan entre 1/8 y 3/4 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay disponibles varias opciones.
VFS2000, Montaje individual y Válvula de montaje en placa base, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto442 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
277,40 € Sin IVA
/ unidad
335,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días