SY3101K-5UD1

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3101K-5UD1
Rubix:799247112000
SMC 5 PORT VALVE SY3101K-5UD1

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY3101K-5UD1


Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el fin de facilitar el montaje y el reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que los dos tamaños de distribuidor 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más elevadas y ofrecen un rendimiento con una vida útil prolongada.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto76 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
62,76 € Sin IVA
/ unidad
75,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días