MHE3-M1H-3/2G-1/8

Electroválvula MHE3-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE3-M1H-3/2G-1/8
Rubix:798198668000
fabricante:525146
EAN:4052568082758
MHE3-M1H-3/2G-1/8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE3-M1H-3/2G-1/8


Electroválvula MHE3-M1H-3/2G-1/8 Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)78x98x43 mm
Peso neto143,77 g
Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
83,32 € Sin IVA
/ unidad
100,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días