Referencias
SMC:SY5560-5LOU-C6-Q
Rubix:751610116043

Documentos
Detalles de producto : SY5560-5LOU-C6-Q 00096307
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones económicas que responden a sus necesidades. La serie proporciona un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. El SY está disponible en modelos con orificio en el cuerpo o en la base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 102 g |
|---|---|
| Tipo | sy |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,39 € Sin IVA
/ unidad
121,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días