VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5
Rubix:799264418000
fabricante:1492002
EAN:4052568107369
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-g14-50-v
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto510,38 g
Tipoelectrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-g14-50-v
Número de puertos2
90,66 € Sin IVA
/ unidad
109,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días