VQ31A1-5GZ-C10-Q

Electroválvula 2/2 Serie VQ30

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ31A1-5GZ-C10-Q
Rubix:799255459000
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQ31A1-5GZ-C10-Q


La serie VQ20/30 es una válvula multimedios de dos puertos accionada por piloto. La serie es compacta y ligera con una gran capacidad de caudal. La bobina de larga duración y alta velocidad de la VQ20/30 (hasta 20 millones de ciclos a 100 cps para uso neumático) junto con su construcción totalmente de plástico, la convierten en una excelente opción para aquellos que desean un alto rendimiento a un coste menor.

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos2
50,97 Sin IVA
/ unidad
61,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días