Referencias
Festo:CPE18-M2H-5/3G-QS-10
Rubix:798193091000
fabricante:170295
EAN:4052568138318

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula cpe18-m2h-5/3g-qs-10 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : CPE18-M2H-5/3G-QS-10
Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal
Solenoid valve CPE18-M2H-5/3G-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow=1050 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar
Cualidades
- Válvula individual universal
- Alto caudal en relación con su tamaño
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 393,5 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula cpe18-m2h-5/3g-qs-10 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,72 € Sin IVA
/ unidad
300,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días