Referencias
SMC:SJ3A60-5CU-L6
Rubix:799241219000
fabricante:SJ3A60-5CU-L6
Documentos
Detalles de producto : SJ3A60-5CU-L6
Las más recientes electroválvulas de 4 vías tipo casete SJ2000/3000 de SMC, originalmente desarrolladas para la industria de semiconductores, ofrecen ahorro de espacio y energía para constructores de maquinaria especializados. La SJ2000 está disponible en dos tamaños compactos y tiene solo 7,5 mm de ancho, mientras que el modelo más grande SJ 3000 sigue teniendo solo 10 mm de ancho. Estas nuevas electroválvulas de 4 vías están diseñadas en formato de casete y utilizan un conector de borde de tarjeta. Las SJ2000 y SJ3000 son, respectivamente, casi un 40% y un 30% más pequeñas que la existente SZ-serie de SMC y pueden combinarse en el mismo bloque distribuidor, que admite hasta 24 estaciones y 32 solenoides. Las válvulas son compatibles con unidades de interfaz en serie para protocolos tanto CC-Link como DeviceNet y están provistas de un mecanismo de bloqueo especial para asegurar que queden firmemente acopladas entre sí y para evitar la actuación involuntaria de la anulación manual. El mantenimiento es sencillo gracias a la fácil adición, extracción y sustitución de estaciones de válvula individuales. Con un interruptor de corte de alimentación, cada válvula puede desconectarse de forma individual para su ajuste y una sustitución sencilla. Investigaciones preliminares han demostrado que tanto las válvulas SJ2000 como SJ3000 ofrecen un impresionante ahorro de energía del 62% y del 75%, respectivamente, en comparación con la serie de solenoides SZ existente de SMC.
Cualidades
Ancho de la válvula: 10 mm Caudal: hasta 125 l/min Peso de la válvula: 57 - 75 g Consumo de energía: 0,15 W (con circuito de ahorro de energía), 0,4 W (estándar) Tensión nominal de la bobina: 12 - 24 VDC.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sj, válvula solenoide de 4 puertos |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,70 € Sin IVA
/ unidad
103,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
