Referencias
Festo:MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Rubix:798199952000
fabricante:525153
EAN:4052568161378

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Electroválvula distribuidora MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K Válvula individual, de conmutación rápida, con cable. Función del distribuidor=3/2 monoestable, cerrada, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 205,92 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,53 € Sin IVA
/ unidad
142,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días