SQ1B41N-5LO1-C6-Q 00986227
Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SQ1000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SQ1B41N-5LO1-C6-Q
Rubix:798559575000

Documentos
Detalles de producto : SQ1B41N-5LO1-C6-Q 00986227
Las electroválvulas 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñadas para aplicaciones que requieren alta velocidad y frecuencia, larga vida útil y tiempos de respuesta precisos. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta extraordinarios de hasta 12 ms para el modelo SQ1000, de hasta 20 ms para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Hay disponible una amplia gama de opciones.
SQ1*4*, tamaño 1000, Electroválvula de 5 vías, cableado exterior (Nuevo Producto)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,51 € Sin IVA
/ unidad
99,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días