VXZ230EG

Electroválvula 2/2 de mando servoasistido serie VXZ-NEW2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXZ230EG
Rubix:799250828000
fabricante:VXZ230EG
VXZ2*0, Pilot Operated, 2 Port Solenoid Valve for Air

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 2/2 de mando servoasistido vxz230eg
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VXZ230EG


SMC presenta la nueva versión de su electroválvula de 2 vías de la serie VXZ. El modelo VXZ cuenta con un mando servoasistido y una presión diferencial, por lo que puede manejar tanto fluidos a baja presión como a bajo vacío. Al no funcionar con aire comprimido, es sencilla de instalar. Hasta un 27% más ligera y un 4% más compacta que los modelos clásicos, el VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Y gracias a su amortiguador de caucho, esta serie es adecuada para entornos silenciosos, con una vida útil prolongada gracias a la mejora de su construcción. Esto forma parte de nuestro compromiso por perfeccionar el rendimiento y las funcionalidades de nuestros productos. Disponible en versiones sin lubricante y resistente al ozono de baja concentración, la serie VXZ ofrece una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de roscado de ¼" a 1" y racores instantáneos de Ø10 a Ø12. Junto con los modelos de válvulas normalmente abiertas o normalmente cerradas y una respuesta OFF mejorada, el VXZ es ideal para manejar aire, agua, aceite, agua caliente y aceite a alta temperatura en sistemas de refrigeración, la segmentación de líneas neumáticas y las válvulas de escape en las líneas de vacío.
VXZ2*0, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para aire

Información técnica


Atributos
Peso neto430 g
Tipoelectroválvula 2/2 de mando servoasistido vxz230eg
Número de puertos2
57,86 Sin IVA
/ unidad
70,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días