VP542-5DZ1-03FA 00716676

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542-5DZ1-03FA
Rubix:798633744000
fabricante:VP542-5DZ1-03FA
EAN:3618036563559
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP542-5DZ1-03FA 00716676


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W estándar, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula distributora. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
109,21 € Sin IVA
/ unidad
132,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días