VZ110-6G-M5-Q 00084662

Electrodistribuidor 3/2, serie VZ100-500

Ver información técnica

Referencias

SMC:VZ110-6G-M5-Q
Rubix:752104077043
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VZ110-6G-M5-Q 00084662


La serie VZ consta de electroválvulas de 3 puertos con juntas de goma. Las válvulas montadas en la base y con puertos en el cuerpo están disponibles con colectores estándar, de cable plano, enchufables y no enchufables montados en carril DIN. Hay varias opciones disponibles. La serie VZ sigue disponible aunque se han implementado sustituciones directas para cada serie. Consulte la información de cada serie para conocer las sustituciones.

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Tiposolenoide
Número de puertos3
42,84 € Sin IVA
/ unidad
51,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días