VP542RK-5D1-03FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542RK-5D1-03FA
Rubix:799249861000
fabricante:00697325
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP542RK-5D1-03FA


Capacidad de caudal elevada: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de usar la electroválvula como válvula selectora o válvula de derivación. Posibilidad de cambiar del tipo normalmente cerrado al tipo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Válvula pilotada de 3 puertos (VP500). Tamaño del puerto: 3/8, 1/4. Soportado por el cuerpo, montado en la base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
106,61 € Sin IVA
/ unidad
129,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días