SY3120-5DZ-C6-Q

Electroválvula SY3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3120-5DZ-C6-Q
Rubix:799251906000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY3120-5DZ-C6-Q


El SY3000 y el SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el flujo se ha aumentado hasta en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por la materia extraña. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y los sellos, se ha mejorado la resistencia al ozono. Hay disponibles direcciones de puerto/tuberías laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montados en base, y se puede utilizar individualmente o montado en colector.

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
73,94 € Sin IVA
/ unidad
89,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días